Beli bosch hole saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp349.900

    BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    It can drill clean holes in both hard and soft wood.Drilling holes in wood and plasterboard
    atribut:
    • Dimensions (mm): [Hole Saw] 22/25/29/35/38/44/51/68
  2. BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp43.900

    BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Multi Material untuk Masa Pakai Lama dalam pemotongan lubang pada berbagai materialSaat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot. Saat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot.
    atribut:
    • Working Length (mm): 40
  3. BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp9.999.900

    BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
  4. UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
  5. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  6. KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  7. MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
  8. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  9. TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp85.900

    TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.
    atribut:
    • Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50
  10. Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp45.900

    Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
    • Effective Cutting Capacity (mm): 5
  11. VICTOR Oxy-Fuel Flashback Arrestor (Arrestor Balik Api)
    Mulai

    Rp1.399.900

    VICTOR Oxy-Fuel Flashback Arrestor (Arrestor Balik Api)
    Deskripsi:
    Flashback arrestors mount to a torch or regulator and prevent flashbacks or backfiring. They have built-in check valves that prevent the reverse flow of gases.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171511
    • CGA Number (Fuel): CGA 023
    • CGA Number (Oxygen): CGA 022
    • For Gas Type: FuelOxygen
    • Hose Fitting Size: B
    • Inlet Connection Size (in): 9/16-18
    • Inlet Connection Type: UNF
    • Outlet Connection Size (in): 9/16-18
    • Outlet Connection Type: UNF
  12. BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
  13. RIDGID Holesaw Electrician Kit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp5.099.900

    RIDGID Holesaw Electrician Kit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    The RIDGID Bi-Metal hole saws have become more cost effective, while delivering maximum cutting performance.RIDGID's Hole Saw Kits are now made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Patent Pending Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.
    atribut:
    • Contents: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/2 inch; Arbor R2, R5
    • Set Contents: Hole saw 52780 (22mm), 52800 (29mm), 52820 (35mm), 52850 (44mm), 52865 (51mm), 52895 (64mm), Arbor 53070 (R1), 53075 (R2)
    • Compatible Material: Wood, soft steel, stainless steel, tool steel, cast iron, brass, aluminum
    • Catalog Number: 81495
Daftar Harga bosch hole saw Terbaru October 2026
BOSCH Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang)Rp199.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)Rp349.900
BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)Rp43.900
BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Rp9.999.900
UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)Rp779.900
WOKIN Bi-Metal Hole Saw Set (Set Gergaji Lubang)Rp519.900
Gestar Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp979.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Rp34.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)